Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. DATEND. 1xRJ45 KAT6 UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130987
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753042
EAN/GTIN:
     3414970474889
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Valena In’Matic, Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP1-fach, geschirmt, Datendosen LCS2 vollgeschirmt. Werkzeuglose Anschlusstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen. Farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 Aund B. Konform nach ISO 11801, EN 50173und EIA/TIA 568. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 35,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
753042
Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6 1xrj45, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 13,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 13,56*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 13,94*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 16,35*
1
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.