Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. DATEND. 2xRJ45 KAT6A UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130990
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753045
EAN/GTIN:
     3414970474971
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Valena In’Matic, Datendose 2xRJ45, Kat. 6A, UTP1-fach, geschirmt, Datendosen LCS2 vollgeschirmt. Werkzeuglose Anschlusstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen. Farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173und EIA/TIA 568. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 35,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
753045
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, legrand dimmer, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 15,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 16,78*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 18,51*
1
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 21,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.