| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130992 Herst.-Nr.: 753047 EAN/GTIN: 3414970475039 |
| |
|
| | |
| Valena In’Matic, Datendose 2xRJ45, Kat. 6, STP1-fach, geschirmt, Datendosen LCS2 vollgeschirmt. Werkzeuglose Anschlusstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen. Farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173und EIA/TIA 568. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: sonstige, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 35,4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 753047 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legrand dimmer, rj45 steckverbinder, datendose cat 6, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 16,08* | € 21,43* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,22* | € 24,07* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,08* | € 26,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,04* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|