Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V.ALL ABD. RJ11/RJ45 2F SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5131304
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755428
EAN/GTIN:
     3414970484918
Suchbegriffe:
Dimmer
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Abdeckung 2-fach für RJ11 Telefon- oder RJ45 Datendosen des Schalterprogramms Valena Allure, Farbe: Mattschwarz Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,4 mm, Gerätehöhe: 54,4 mm, Gerätetiefe: 7,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
755428
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, legrand dimmer, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,55*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,79*
1
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 10,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.