Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V.ALL APGEHÄUSE 1FACH MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5131354
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755561
EAN/GTIN:
     3414970486301
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Valena Allure Aufputzgehäuse 1-fach, Abmessungen (L x B x T): 94 x 94 x 44,8 mm, geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes. Farbe: Mandelweiß Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: beige, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 93,9 mm, Gerätehöhe: 93,9 mm, Gerätetiefe: 44,8 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
755561
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,49*
1
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.