Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. NACHLAUFSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5131408
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752032
EAN/GTIN:
     3414970540942
Suchbegriffe:
Dimmer
Kontrollschalter
Nachlaufschalter
Wippenschalter
Valena In’Matic, Nachlaufschalter mit N-Leiter (SK) Schraubklemmen, Anschluss: L, N + 2 Schaltausgänge. Zum Einschalten der Beleuchtung und einesVentilators. Nach dem Abschalten des Lichts läuftder Ventilator für die eingestellte Zeit nach (25 Sek. bis 15 Min.) – Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 250 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oderkonventionellem Transformator: 250 VA– Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät: 100 VA– LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 100 W– Ventilatorleistung: 250 VA. Enthält eine bereits integrierte LED zum Beleuchten des Schalters. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 32,7 mm, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: LED nicht austauschbar, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Ausschalter 2x1-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9013, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK04, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 40,1 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
752032
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, legrand kontrollschalter, kontrollschalter, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,46*
€ 101,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,33*
€ 111,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,75*
€ 116,81*
€ 5,95*
ab € 102,63*
€ 129,52*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.