| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131509 Herst.-Nr.: 754894 EAN/GTIN: 3414970570017 |
| |
|
| | |
| Valena Life Abdeckung für Bewegungsmelder Standard. Farbe: Aluminium Farbe: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754894 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Abdeckung, KNX-Abdeckung, EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, legrand dimmer, eib wippe, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,44* | € 5,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,91* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|