| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131520 Herst.-Nr.: 755061 EAN/GTIN: 3414970570703 |
| |
|
| | |
| Valena Life Wippen BUS/SCS mit 'ohne' Symbol, 2-modulig. Farbe: Mandelweiß Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755061 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,15* | € 1,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|