| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131793 Herst.-Nr.: A75202 EAN/GTIN: 4010957752026 |
| |
|
| | |
| Valena Life Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung. Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert.Nicht beleuchtbar.Variante Valena Life inkl. Abdeckung Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: beige, Ausführung: Schalter 2-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | A75202 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, legrand dimmer, schalterabdeckung, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,48* | € 26,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,34* | € 28,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,97* | € 33,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|