| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5133491 Herst.-Nr.: 754966 EAN/GTIN: 3414971253391 |
| |
|
| | |
| 2-fach USB-Ladesteckdosen 1xTyp C und 1xTyp A, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von Typ C 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standbymodus 0,075W, geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe: Mandelweiß Montageart: Unterputz, Farbe: beige, Ausführung: sonstige, Ausgangsspannung: 5 V, RAL-Nummer: 1013, Anschlussart: Schraubklemme, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 3000 mA, Betriebsspannung: 100...240 V, Schlagfestigkeit: IK04, Geeignet für Schutzart (IP): IP40, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Art der USB-Stromversorgung: AC, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754966 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,83* | € 34,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,58* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|