| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5135763 Herst.-Nr.: 484793 EAN/GTIN: 3414971036314 |
| |
|
| | |
| T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 200 mm, Höhe 60 mm, Pulverbeschichtet RAL 9010 Farbe: weiß, Ausführung: ohne Verbinder, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 100 mm, Kabelrinnenbreite: 200 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 484793 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,02* | € 112,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,55* | € 122,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|