| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5135815 Herst.-Nr.: 486562 EAN/GTIN: 3414971036918 |
| |
|
| | |
| Verbinder für P31 Kabelrinne, Höhe 60, Ausführung kurz, Edelstahl V4A Ausführung: Längsverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 60 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Gitterrinne: false, Geeignet für Gitterrinnendraht: 0 mm, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: true, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 60 mm, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 77...600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 486562 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,32* | € 6,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|