| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5140271 Herst.-Nr.: 982774.000.1 EAN/GTIN: 4051859702870 |
|
|
| | |
| T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 5 Membran-Leitungseinführungen (2 x M20 und 3 x M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Durch farbig gekennzeichnete Einzelleitungen ist eine elektromechanische Trennung leicht möglich. Farbe: Aluminium, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder T-Form Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982774.000.1 | Ident Code: | 982774.000.1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,71* | € 206,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,40* | € 207,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,60* | € 215,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,56* | € 221,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 181,84* | € 221,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|