| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5140296 Herst.-Nr.: 982775.003.1 EAN/GTIN: 4051859703266 |
| |
|
| | |
| X-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 6 Membran-Leitungseinführungen (2 x M20 und 4 x M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Durch farbig gekennzeichnete Einzelleitungen ist eine elektromechanische Trennung leicht möglich. Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder X-Form Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982775.003.1 | Ident Code: | 982775.003.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,80* | € 233,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,09* | € 234,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,27* | € 241,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,58* | € 250,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 203,27* | € 250,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|