Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terra Edelstahl 190, 12 W, 800 lm, 827, edelstahl, on/off Bodeneinbauleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5140618
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641334.000.2
EAN/GTIN:
     4051859701170
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl, Aluminium. Kreisförmige Abschlussblende V4A geschliffen. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP 68 versiegelt. Integrierter Vapour-Seal Kondenswasserschutz. Bündige ESG-Verglasung mit sekundärem Dichtungsglas. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Ausstrahlrichtung im montierten Zustand bei dichter Leuchte bis zu 15° aus der Vertikalen einstellbar. Mit Anschlussleitung H07RN8-F, L 500 mm. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte separat bestellen. Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 190 mm, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 12 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 175 mm, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, Überrollbar: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP68, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 2000 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 12 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 800 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 50...55 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 200 mm, Werkstoffgüte des Gehäuses: Edelstahl 316 (1.4401), Leistungsfaktor: 0,85
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
641334.000.2
Ident Code:
641334.000.2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,91*
€ 369,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,04*
€ 370,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,21*
€ 371,74*
Frei Haus
ab € 314,63*
€ 373,04*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,92*
€ 437,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982089.003
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.