Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Op rund 42,5x115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5155082
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.002
EAN/GTIN:
     4057298128950
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe in Edelstahl-Optik rund 2xUTE Frankreich Steckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton Nennspannung: 250 V, Farbe: Edelstahl, Breite: 0 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 42,5 mm, Form: rund, Einbautiefe: 40 mm, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Durchmesser: 115 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 0 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 2, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
946.002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 85,83*
€ 5,00*
ab € 68,63*
€ 86,46*
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 88,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,30*
€ 89,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,91*
€ 92,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.