| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5207766 Herst.-Nr.: WBS1 EAN/GTIN: 0782856930099 |
| |
|
| | |
| Befestigungsclip für Kabelgitterrinne zum Nachrüsten, 10,4 mm Loch. Ermöglicht die Abhängung von Kabelgitterrinnen ohne den Gebrauch von Strut Montageschienen Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | WBS1 | Ident Code: | 182015 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,81702* | € 3,46702* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,8442* | € 3,4942* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,9113* | € 3,5513* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,9506* | € 3,6206* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 3,0184* | € 3,7336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|