Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flex-Sonder IP00 15 W /m 24V DC TunableWhite, 2.000 K - 6.500 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5230344
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     75316004
EAN/GTIN:
     4251433955047
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
TunableWhite LED-Flexplatine 27,8 mm, CRI > 90, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 27.8 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 576 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 27,8 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 3, Länge: 27,8 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 15 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 27,8 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 576, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2000...6500 K, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
75316004
Ident Code:
75316004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.