Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte CoreLine Highbay SIA, 10500 lm, 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233949
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BY122X-G5-LED105S/840-SIA-WB-H4
EAN/GTIN:
     8719514955912
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Hallenleuchte
CoreLine Highbay Gen5 erfüllt das CoreLine Versprechen, eine einfach zu bedienende und hochwertige Leuchte zu sein. Als zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer ermöglicht sie erhebliche Energieeinsparungen bei geringem Wartungsaufwand. Die CoreLine Highbay ist äußerst einfach zu bedienen. Sie können die Leuchte in Ihr vorhandenes Netz einbauen, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder. Dank der Auswahl aus den beiden Abstrahlungswinkeln eng- und breitstrahlend, können Sie Ihren Beleuchtungsplan exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Diese Produktfamilie ist zudem Interact Ready, mit integrierter kabelloser Kommunikation und integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Daher können Sie die CoreLine Highbay Gen5 mit jedem Beleuchtungssystem verbinden, das mit Interact vernetzt ist. Montageart: Pendel, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 393 mm, Reflektor: ohne, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Ballwurfsicher: false, Polzahl: 3, Länge: 530 mm, Höhe/Tiefe: 99 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Notlicht: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Schlagfestigkeit: IK05, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: true, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 310...380 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 72 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 10500 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 75000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 0,15, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30...50 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 80 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: true, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Fokuslinse, Leuchtenlichtausbeute: 146 lm/W, Dimmung DSI: false, Geeignet für Nebenleuchtmittel: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 20, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 12, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85%, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 75%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BY122X-G5-LED105S/840-SIA-WB-H4
Ident Code:
95591200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 387,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,61*
€ 388,21*
Frei Haus
ab € 326,99*
€ 391,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,58*
€ 528,41*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,93*
€ 579,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.