Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-fach-Taster für DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5235415
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PUSH-BUTTON-X8-DALI-2-WH
EAN/GTIN:
     4015120431630
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tastsensor
tastsensor 8 fach
8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät. Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit). Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar. Spannungsversorgung durch DALI-Bus. Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 8, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Betätigungspunkte: 8, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PUSH-BUTTON-X8-DALI-2-WH
Ident Code:
EP10431630
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 83,23*
1
€ 5,00*
ab € 65,02*
€ 83,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 83,39*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 85,24*
1
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 85,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.