Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket 1.221/4 ecoTECplus 3er Kaskade, 360 kW, in Reihe, LL-Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5239704
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     PAKET1.221/4ECOTECPLUS
EAN/GTIN:
     4024074954515
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PAKET1.221/4ECOTECPLUS
Ident Code:
8000016676
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32.843,29*
€ 32.951,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32.844,20*
€ 32.952,14*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.952,14*
€ 39.213,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.876,16*
€ 39.122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.844,20*
€ 39.084,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.