Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Industrie-Steckrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5246352
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.33.9.024.0060
EAN/GTIN:
     8012823031781
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, LED polaritätsneutral, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 10 A, Breite: 20,7 mm, Höhe: 37,2 mm, Tiefe: 27,7 mm, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
55.33.9.024.0060
Ident Code:
553390240060
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Steckrelais, finder 24v steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 9,89*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 9,96*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 10,92*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,39*
€ 13,97*
10
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.