Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LivingNow 1-moduliger Einsatz USB-A mit Anschlusskabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270398
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     K4285P
EAN/GTIN:
     8005543610978
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
LivingNow 1-moduliger Einsatz USB-A mit Anschlusskabel und Stecker Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: USB, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, Schlagfestigkeit: IK04, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: false, Transparent: false, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
K4285P
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, schalterabdeckung, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 17,28*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.