Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LivingNow 1-modulige Lautsprecherkl emme in der Farbausführung Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270413
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     KG4294
EAN/GTIN:
     8005543621998
Suchbegriffe:
Blindverschluss
Zwischenplatte
Abdeckung
Geräteschutzhaube
LivingNow 1-modulige Lautsprecherklemme in der Farbausführung Black Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, RAL-Nummer (ähnlich): 7015, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 22 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 33 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
KG4294
Weitere Suchbegriffe: TAE-Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.