Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mosaic 2-fach Potentialausgleichs-D ose, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270445
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078760L
EAN/GTIN:
     3414971577695
Suchbegriffe:
Potentialausgleichdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Mosaic 2-fach Potentialausgleichs-Dose, 2-mod, konform zu den Standards DIN 4281 und IEC 6364-7-71, Farbe: Ultraweiß Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Ausführung: Steckdose 2-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078760L
Weitere Suchbegriffe: Potentialausgleich-Steckverbinder, Steckverbinder Potentialausgleich, Potenzialausgleich-Winkelstecker, Potenzialausgleich-Winkel-Buchsen-Stecker, Potenzialausgleich-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,58*
€ 42,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,97*
€ 51,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.