Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5270576 Herst.-Nr.: KG4279C6S EAN/GTIN: 8005543621936 |
| |
|
| | |
| LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 6 geschirmt in der Farbe Black Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: anthrazit, RAL-Nummer: 7015, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: sonstige, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 41 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | KG4279C6S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,06* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|