Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LivingNow 1-moduliger Kabelauslass mit Öffnungsdurchmesser 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270591
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     K4953
EAN/GTIN:
     8005543618875
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
schalterabdeckung
LivingNow 1-moduliger Kabelauslass mit Öffnungsdurchmesser 9mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Klemmen: ohne, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich): 7015, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 22 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 28 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
K4953
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,03*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.