| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309832 Herst.-Nr.: 1790-595-84 EAN/GTIN: 4011395228050 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Blindplatte: false, Geeignet als Zentralplatte: true, Geeignet für Einstellschalter: false, Geeignet für Steckdose: D-Sub, Geeignet für Hilferuf: Einzel, Geeignet für Hilferufschalter: Einzel, Geeignet für Programmwahlschalter: false, Geeignet für Radioübertragung: false, Geeignet für Zugkontakt: false, Geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1790-595-84 | Ident Code: | 2CKA001710A4116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,23* | € 8,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,37* | € 9,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|