| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5319076 Herst.-Nr.: TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 EAN/GTIN: 4055626198262 |
| |
|
| | |
| Redundanzmodul, TRIO DIODE, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 10 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 | Ident Code: | 2907380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,66* | € 37,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,44* | € 38,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,15* | € 39,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,43* | € 40,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,92* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|