| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5339971 Herst.-Nr.: 6131/51-24 EAN/GTIN: 4011395222270 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. HKL = Heizung, Klima, Lüftung Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Anzahl der Kanäle: 4, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schaltleistung: 0 W, Max. Reichweite frontal: 10 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 0 °, Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 22 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6131/51-24 | Ident Code: | 2CKA006132A0411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,82* | € 204,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,25* | € 204,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,07* | € 211,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,07* | € 217,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 222,11* | € 260,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|