Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362126 Herst.-Nr.: 004744 EAN/GTIN: 4010957047443 |
| |
|
| | |
| Legrand Zeitrelais, Multifubktionsrelais (analog), 1-modulig, für Verteilereinbau, Anschlussspannung 12… 230 VAC/DC, Funktionen: Ansprechverzögerung, Impulsformer, Rückfallverzögerung, Einschaltwischer, Ansprech-und Rückfallverzögerung, Blinker, Wischer, Ansprechverzögerung additiv, Einschaltwischer additiv. 7 umstellbare Zeitbereiche, Schaltausgang: 1 Wechsler. Anwendung: Für Kleinsteuerungen, in denen einzelneZeitfunktionen benötigt werden. Z.B. Beleuchtung, Lüftung, Steuerungs-, Regelungstechnik, Automatisierung, Signalanlagen. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: Multifunktion, Einbauhöhe: 70 mm, Betätigungsart: analog mit Multifunktion, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Umschalter: 1, Steuerspannung 1: 12...230 V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, 1. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 1. Zeitbereich: 0,1...360000, 2. Zeitbereich: -...-, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 8 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004744 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,85* | € 76,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,84* | € 83,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,38* | € 84,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 72,44* | € 87,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,24* | € 105,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|