Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Innenstation zum Freisprechen mit Durchsagefunktion, Aufputzmont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362664
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ISW3230-0140
EAN/GTIN:
     4035138020848
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
systemtelefon
Innenstation zum Freisprechen mit Durchsagefunktion,Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten,Große abgesetzte blaue Türöffnertaste,Große abgesetzte Sprechentaste.,Lichttaste,Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt, Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige,Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen.,Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung,Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar,Ruftonlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar,Sprechenlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar,Akustische und optische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf,1 Parallelruf mit Servicegerät einstellbar,Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung,Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar und alternativ mit Schwesterprodukt zum: Türtelefon bestückbar,Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatische: Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar,Optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme,Funktional erweiterbar durch Einbauplätze für Rufrelais und Ansteuerung Funksignalgerät,Wiedergabe von Durchsagen möglich (auch bei abgestelltem Rufton),Zuordnung zu 3 verschiedenen Gruppen möglich, zur Durchsage (z.B. auf der Etage, im Treppenaufgang),Zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose oder Tischmontage mit Tischzubehör ZIT3030-0010,Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar,Geprüft nach EN 50486,Farbe: weiß,Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff,3-Draht-Technik erforderlich,Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,2 mA, I(P) = 1 mA in Ruhe,maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 75 mA,zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis 40 Grad C,Maße B/H/T: 180x10025 mm,Hinweise: Die Innenstation Freisprechen mit Durchsagefunktion ISW3230-0140 darf nicht in Rufanlagen nach DIN VDE 0834 und EN50134: verwendet werden,Entsprechend DIN 77800 muss eine gesonderte,Notrufsicherung eingerichtet werden,Die mit dem Türtelefon ISH3230 ausgestattete Anlage stellt keine Notrufanlage im Sinne: vorgenannter Normen dar,Das Türtelefon ISH3230 darf nicht in lebensrettenden oder lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden,Auch die Kombination mit Anlagenteilen, die vorgenannte Normen erfüllen, ist unzulässig Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 25 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
ISW3230-0140
Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,02*
€ 142,74*
€ 5,46*
ab € 114,28*
€ 142,75*
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 147,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,76*
€ 149,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,02*
€ 150,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.