| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5363336 Herst.-Nr.: 982200.000 EAN/GTIN: 4051859163657 |
|
|
| | |
| Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Anbau-Aluminiumprofil. Farbe: Aluminium, Breite: 15 mm, Höhe: 2 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Endkappe, Länge: 23 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982200.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,87* | € 7,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4,88* | € 7,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,05* | € 7,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,36* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|