Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste, Classic, flach, rastend, 1 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5363660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22-DR-X-K01-P65
EAN/GTIN:
     4015081811236
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: ohne Tastenplatte, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Titan, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22-DR-X-K01-P65
Ident Code:
185629
Weitere Suchbegriffe: Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,19*
€ 42,24*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,38*
€ 42,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 43,15*
€ 3,90*
ab € 33,50*
€ 43,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,16*
€ 46,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.