Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, tastend, 2 Stellungen, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5364009
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30C-FWLK-W
EAN/GTIN:
     4015081821778
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP64, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: true, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: weiß, Farbe des Betätigungselements: weiß, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30C-FWLK-W
Ident Code:
187128
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter eaton, knebelgriff, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,38*
€ 21,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,43*
€ 21,69*
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 22,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 22,14*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.