Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmwasserspeicher 120l 120/8 exclusive druckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5364921
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEH120/8EXCLUSIVE
EAN/GTIN:
     4024074789384
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Elektro-Warmwasserspeicher VEH 120/8-7 eloSTOR exclusive, geschlossenes System, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.C, Hochwertige Speicheremaillierung und Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer, Strahlwasserschutz IP25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich I, Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung Nenninhalt 120 l zul. Betriebsüberdruck 6 bar Bereitschaftswärmeverlust 1,09/kW/24h Mischwassermenge von 40 Grd.C 237 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Höhe/Breite/Tiefe 1248/504/450 mm Gewicht (befüllt) 185 kg Gewicht (unverpackt) 65 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Breite: 504 mm, Höhe: 1248 mm, Tiefe: 450 mm, Nennleistung: 6 kW, mit Armatur: false, Durchmesser: 504 mm, Volumen des Behälters: 120 l, Energieeffizienzklasse: C, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: true, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP25, Anschlussspannung: 230...400 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 37%, Zapfprofil: L, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 20 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 65 min, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Niederdruckausführung: false, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zirkulationsleitung: sonstige, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: true, Anschluss an Warmwasserleitung: true, mit Nachtstromschaltung: true, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: sonstige, Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEH120/8EXCLUSIVE
Ident Code:
0010019877
Weitere Suchbegriffe: Standspeicher, Warmwasserspeicher, warmwasserspeicher vaillant 120 l, durchlauferhitzer, durchlauferhitzer vaillant, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 826,63*
€ 976,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 816,06*
€ 977,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 848,86*
€ 1.002,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 959,96*
€ 1.127,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,24*
€ 1.341,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,17*
€ 1.322,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,38*
€ 1.213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,79*
€ 1.176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,96*
€ 1.142,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.