Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5365799
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S
EAN/GTIN:
     4050143034864
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Schaltabstand: 2,5 mm, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Betriebsspannung: 6 ... 30 V, Betriebsstrom: 4 ... 100 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 2,5 mm, Ausführung des Schaltausgangs: Zweidraht, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 100 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 53 mm, Länge des Sensors: 106 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S
Ident Code:
235085
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,59*
€ 223,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,58*
€ 223,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,28*
€ 233,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,35*
€ 268,74*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.