Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART Loop Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5366475
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     KFD2-HLC-EX1.D.2W
EAN/GTIN:
     4050143065196
Suchbegriffe:
TTY-Schnittstelle (PLS)
RS 232-Schnittstelle (PLS)
Centronics-Schnittstelle (PLS)
Serielle Schnittstelle (PLS)
v_shortname: HART Loop Converter, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: HART, Feldseite Gerät: 3-Draht-Transmitter, aktive Quellen, Steuerungsseite Signal: 4 ... 20 mA (Betriebsart Quelle oder Senke), Steuerungsseite Typ: Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Grenzwertrelais, HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Breite: 40 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFD2-HLC-EX1.D.2W
Ident Code:
261918
Weitere Suchbegriffe: Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,20*
€ 561,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,12*
€ 561,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,36*
€ 563,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 490,42*
€ 563,52*
Frei Haus
ab € 495,60*
€ 566,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,52*
€ 670,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,77*
€ 624,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.