| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5366486 Herst.-Nr.: V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Y EAN/GTIN: 4050143222407 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 2-polig, Länge: 5 m, Adern: 5 x 0,5 mm² Kabellänge: 5 m, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Y | Ident Code: | 262990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,13* | € 99,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,65* | € 100,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,36* | € 100,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,06* | € 103,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,82* | € 113,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|