Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind. Positionsmesssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5366496
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     PMI14V-F166-2E2-1M-V15
EAN/GTIN:
     4050143043675
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
pepperl+fuchs positionssensor
Objektabstand: 0,5 ... 2 mm, Messbereich: 0 ... 14 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Ausgangstyp: PNP (2 Kanäle), Anschlussart: Kabelstecker, M12, 5-polig 1 m, PUR-Kabel, geschirmt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
PMI14V-F166-2E2-1M-V15
Ident Code:
263348
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.