Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5366504
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R
EAN/GTIN:
     4050143043989
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Schaltschrankmodul 4 Eingänge und 4 Relaisausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V DC (INT), Schutzart: IP20 Einbau in ein Umgehäuse mit Schutzart mind. IP 54 erforderlich, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene Breite: 18,9 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 124 mm, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für MODBUS: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Art des Digitalausgangs: Relais, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Ausgang: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V, Art der Ausgangsspannung: AC, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R
Ident Code:
263814
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,53*
€ 182,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,51*
€ 183,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,38*
€ 184,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,59*
€ 185,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,70*
€ 212,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.