| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5366507 Herst.-Nr.: V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 EAN/GTIN: 4050143222797 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel, M12 auf M12, LED, PUR-Kabel 4-polig, Länge: 3 m, Adern: 4 x 0,34 mm² Kabellänge: 3 m, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 | Ident Code: | 263910 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,01* | € 31,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,19* | € 31,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,04* | € 32,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,11* | € 35,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,45* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|