| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367040 Herst.-Nr.: LVL-A7-AG1A-E5V1-CG..EMS EAN/GTIN: 4050143047208 |
|
|
| | |
| Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 100°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2", 316L, Gabellänge:; 63,9mm (Kompakt-) oder 103,3mm (Kurzrohrversion); Sensortyp: Kompaktversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP65/67, NEMA Typ 4; Zertifikate: CSA General Purpose, WHG; Zusatzoptionen: EMS FA-Produkt Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LVL-A7-AG1A-E5V1-CG..EMS | Ident Code: | 275573-100021 |
|
| | |
| | | |
| |