| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367043 Herst.-Nr.: LVL-A7-BG1A-E5V1-CG..EMS EAN/GTIN: 4050143047215 |
|
|
| | |
| Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 150°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2", 316L, Gabellänge:; 63,9mm (Kompakt-) oder 103,3mm (Kurzrohrversion); Sensortyp: Kompaktversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP65/67, NEMA Typ 4; Zertifikate: CSA General Purpose, WHG; Zusatzoptionen: EMS FA-Produkt Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LVL-A7-BG1A-E5V1-CG..EMS | Ident Code: | 275573-100029 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,80* | € 266,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,07* | € 273,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,22* | € 277,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 226,17* | € 279,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|