Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX LED-Dimmer 4x5A 12-24VDC IP20 HxBxL 30x54x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5382081
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18151000
EAN/GTIN:
     4250047799788
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar. LED-Dimmer-Serie für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Übertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom: 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A, 1 x 5 A) Max. Ausgangsleistung 12 V: 120 W (4 x 30 W, 3 x 40 W, 2 x 60 W, 1 x 60 W) Max. Ausgangsleistung 24 V: 240 W (4 x 60 W, 3 x 80 W, 2 x 120 W, 1 x 120 W) Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240 W, Art der Dimmung: KNX. Schutzklasse: III, Breite: 59 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 170 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12...24 V, Ausgangsleistung: 1...240 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: -...- mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18151000
Ident Code:
18151000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,62*
€ 277,27*
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 282,95*
€ 8,50*
ab € 287,95*
€ 287,95*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 245,58*
€ 292,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 287,66*
€ 339,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.