Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, halogenfrei, selb stklebend, 30000 x Polyester, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5383253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     EL100MMWS30M
EAN/GTIN:
     4050118391497
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: weiß, Höhe: 100 mm, Selbstklebend: false, Länge: 0,1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EL100MMWS30M
Ident Code:
2006720000
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,09*
€ 323,11*
Frei Haus
ab € 294,03*
€ 340,71*
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 344,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,39*
€ 350,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,33*
€ 363,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,52*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.