Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383348 Herst.-Nr.: IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E EAN/GTIN: 4050118264173 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: S/FTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: grün, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: freies Leitungsende, Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Schutzart (IP): IP67, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E | Ident Code: | 1449470030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,28* | € 59,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,22* | € 59,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,33* | € 60,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,68* | € 60,94* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,90* | € 61,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|