| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383369 Herst.-Nr.: IE-FM6D2UE0200MST0ST0X EAN/GTIN: 4050118446883 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 200 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: ST, Steckverbindertyp Anschluss 2: ST Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6D2UE0200MST0ST0X | Ident Code: | 8876462000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, anschlussleitung weidmüller, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel 200m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 868,62* | € 918,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 880,87* | € 934,80* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,34* | € 950,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 994,57* | € 1.055,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,07* | € 1.163,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|