Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383634 Herst.-Nr.: SAIE-M12B-4S-H6.75TL EAN/GTIN: 4050118430479 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte. Montageart: Hinterwandmontage, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Einschraubgewinde: M12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIE-M12B-4S-H6.75TL | Ident Code: | 2421880000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,333* | € 10,888* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 13,49* | | | | | 63 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 11,276* | € 13,546* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 13,95* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|