Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383662 Herst.-Nr.: SAIE-M12B-8S-9/14SMT EAN/GTIN: 4050118431872 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte. Bemessungsspannung: 30 V, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 2 A, Einschraubgewinde: M12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIE-M12B-8S-9/14SMT | Ident Code: | 2423470000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,41* | € 12,25* | | | | | 63 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,37* | € 12,28* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,4432* | € 12,3732* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 12,61* | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 10,87* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 315,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|